M18FOPH-LTA-trimmerhulpstuk

Artikelnummer: 4932464955
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
Artikelnummer 4932464955
EAN/GTIN 4058546229009
Nummer fabrikant 4932464955
L-nummer L00800 539

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met de Milwaukee™ M18 FUEL® Outdoor Power Head QUIK-LOK® bevestigingssysteem
  • Hebt het vermogen om dicht struikgewas te snoeien
  • 38,6 cm snijpadbreedte
  • Simpel te laden trimkop met spiltoevoer houdt een 7,6 m op 2,0 mm snijmesspoel of een 6,1 m op 2,4 mm snijmesspoel
  • Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professioneel tuin- en landschapsonderhoud
  • Uitzonderlijke slijtvastheid voor een langere levensduur

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type technologie: Brandstof
  • Door technologie: Brandstof
  • Geleverd: In doos
  • Gewicht [kg]: 1,7
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Cradle inbegrepen: Nee
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: M18 FOPH-LTA

Levering:

In de doos