Accessorio trimmer M18FOPH-LTA

Codice art.: 4932464955
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932464955
EAN / GTIN 4058546229009
Codice del produttore 4932464955
Numero-L L00800 539

Descrizione

Descrizione:

  • Estensione da Decespugliatore per il Multiutensile M18 FOPH
  • Ha la potenza per tagliare fitte boscaglie
  • 38.6 cm di ampiezza di taglio
  • Inserimento del filo semplice e veloce: fino a 7.6 m di filo da 2 mm o 6.1 m di filo da 2.4 mm
  • Progettato per rispondere alle necessità di tutti i professionisti della manutenzione del paesaggio
  • Resistente, per massima autonomia

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di tecnologia: Carburante
  • Per tecnologia: Carburante
  • Consegnato: In scatola
  • Peso [kg]: 1,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla inclusa: No
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante prodotto: M18 FOPH-LTA

Fornitura:

Nel cartone