Tarcza do cięcia metalu 115x1 mm Contrac

Nr art.: 4932451474
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
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
Oznaczenie producenta Contractor
Kolor szare; czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932451474
EAN / GTIN 4002395163250
Numer producenta 4932451474
Numer L L01850 1811
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zastosowanie: Bardzo cienka tarcza do cięcia stali, bez zawartości stali i siarki
  • Idealny do cięcia stali wysokostopowej i kwasoodpornej, stali miękkiej i stali narzędziowej
  • Nie nadaje się do stali nierdzewnej

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 22,2
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm Seria Contractor – 50 szt.