• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 115x1 mm Contractor

Artikel-Nr.: 4932451474
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Contractor
Farbe grau; schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932451474
EAN / GTIN 4002395163250
Herstellernummer 4932451474
L-Nummer L01850 1811
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheibe für Stahl
  • Ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl
  • Nicht geeignet für Edelstahl

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm Contractor series - 50 pcs