• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja metálica 115x1 mm contratista

Número de artículo: 4932451474
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932451474
EAN / GTIN 4002395163250
Número del fabricante 4932451474
Número L L00800 4410

Descripción

Descripción:

  • Disco fino libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Adecuado para acero resistente al ácido, hardox, acero refractario y dulce
  • No recomendable para acero inoxidable

Característica:

  • Diámetro de la broca [mm]: 22,2
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm Serie contratista - 50 unidades