SDS-Max Vario prodloužení 280mm-1ks

Nr art.: 4932430737
Cena za 1 ks
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
Cena za 1 ks (z VAT)
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
Numer artykułu 4932430737
EAN / GTIN 4002395383986
Numer producenta 4932430737
Numer L L00800 2371
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Popis:

  • Flexibilní systém: nabízí širokou škálu možností kombinací při použití frézovacích bitů nebo bitů s tvrdokovovými břity
  • Doporučuje se použití až 3 nástavců
  • Úspora nákladů: možnosti kombinací pro konkrétní použití lze snadno sestavit a rychle smontovat díky snadno odnímatelnému kruhovému závitu
  • Vhodné pro vrtací kladiva do 8 kg
  • Vrtačky jsou k dispozici také jako systém Vario (se závitem)
  • Není vhodné pro železobeton

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max Vario nástavec - 1 ks