• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-Max Verlängerung Variosystem

Artikel-Nr.: 4932430737
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932430737
EAN / GTIN 4002395383986
Herstellernummer 4932430737
L-Nummer L00800 2371
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibles System: bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten beim Einsatz von Fräsbohrkronen oder hartmetallbestückten Bohrkronen
  • Empfohlen wird der Einsatz von bis zu 3 Verlängerungen
  • Kostensparend: Anwendungsspezifische Kombinationsmöglichkeiten können leicht zusammengestellt und durch das leicht lösbare Rundgewinde schnell montiert werden
  • Für Bohrhämmer bis 8 kg geeignet
  • Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)
  • Nicht geeignet für armierten Beton

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Vario Extension - 1 pc