SDS-MAX uitbreiding variosysteem

Artikelnummer: 4932430737
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
Artikelnummer 4932430737
EAN/GTIN 4002395383986
Nummer fabrikant 4932430737
L-nummer L00800 2371

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibel systeem: biedt een breed scala aan combinatiemogelijkheden bij gebruik van freesboren of boren met hardmetalen punt
  • Het gebruik van maximaal 3 verlengstukken wordt aanbevolen
  • Kostenbesparend: toepassingsspecifieke combinatiemogelijkheden kunnen eenvoudig worden samengesteld en snel worden gemonteerd dankzij de eenvoudig afneembare ronde schroefdraad
  • Geschikt voor boorhamers tot 8 kg
  • Boren ook verkrijgbaar als Vario-systeem (met schroefdraad)
  • Niet geschikt voor gewapend beton

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Max Vario Verlengstuk - 1 st