1M Moduł SDS+ WIERTŁO DŁUGIE SNP

Nr art.: 4932430495
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Typ uchwytu SDS-Plus
Materiał skrawający HM
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 SDS+
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Nazwa produktu (typ) H
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932430495
EAN / GTIN 4002395381562
Numer producenta 4932430495
Numer L L00800 4647
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Wiertła SDS-Plus MS2 2 Cut długie – 1 m rzędu