Perforadora SDS+ de un módulo de un millón de longitud, snp

Número de artículo: 4932430495
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de asiento SDS-Plus
Material de corte MD
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Húmedo máximo inapropiado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 SDS+
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Aceite inapropiado
Aire adecuado
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Nombre del producto (tipo) H
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932430495
EAN / GTIN 4002395381562
Número del fabricante 4932430495
Número L L00800 4647
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Brocas SDS-Plus MS2 de 2 cortes largas - fila de 1 m