{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de barre | SDS-Plus | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | SDS+ | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | adaptée | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | 4932430495 | |
| EAN / GTIN | 4002395381562 | |
| Réf. fabricant | 4932430495 | |
| Article hors catalogue | L00800 4647 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |