Wiertło do metalu HSS-R z redukcją chwyt

Nr art.: 4932373324
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
  • Materiał ostrza: HSS
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
⌀ nom. DC 16,5 mm
Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932373324
EAN / GTIN 4002395348497
Numer producenta 4932373324
Numer L L01850 215
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertła do metalu HSS-R wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnącej zgodnie z normą DIN 338
  • Powłoka tlenkowa zapewniająca szybkie odprowadzanie wiórów
  • Normalne szlifowanie pod kątem 118°
  • Typ N Spirala
  • Nadaje się do obróbki stali, żeliwa, stali stopowej i niestopowej o wytrzymałości na rozciąganie do 800 N/mm².
  • Powierzchnia: czarny

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 125
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HSSR 16,5 x 184 – 1 szt.
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R