Metaalboor HSS-R gereduceerde schacht 16,5x184 mm

Artikelnummer: 4932373324
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932373324
EAN/GTIN 4002395348497
Nummer fabrikant 4932373324
L-nummer L00800 203

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm schacht / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm schacht

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 125
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HSSR 16,5 x 184 - 1 st
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R