Vrták do kovu s odsazenou stopkou HSS-R D338 16,5 mm-1ks

Artiklové číslo: 4932373324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
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
Jmenovitý ⌀ DC 16,5 mm
Řezný materiál HSS
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932373324
EAN / GTIN 4002395348497
Číslo výrobce 4932373324
L-číslo L01850 215
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm stopka / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm stopka

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 125
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSR 16,5 x 184 - 1 ks
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R