Szybkomocujący uchwyt wiertarski 1,0–13

Nr art.: 4932364266
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Min. średnica mocowania 1 mm
Maks. średnica mocowania 13 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita 52,5 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932364266
EAN / GTIN 4002395334063
Numer producenta 4932364266
Numer L L01850 160
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertarka
  • Wiertarka udarowa
  • Akumulatorowa wiertarkowkrętarka
  • wiertło obrotowe

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 1,0 - 13 - ½″ x 20 (wiertła udarowe) - 1 szt.