{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Schraubaufnahme | |
| Spanndurchmesser min. | 1 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 13 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Bohrfutter | |
| Länge gesamt | 52,5 mm | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 4932364266 | |
| EAN / GTIN | 4002395334063 | |
| Herstellernummer | 4932364266 | |
| L-Nummer | L01850 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |