Portabrocas de liberación rápida 1.0-13 mm 1/2″ x2

Número de artículo: 4932364266
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Diámetro de sujeción mín. 1 mm
Diámetro de sujeción máx. 13 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portabrocas
Longitud total 52,5 mm
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932364266
EAN / GTIN 4002395334063
Número del fabricante 4932364266
Número L L01850 160
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Portabrocas de calidad industrial

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 1,0 - 13 - ½″ x 20 (brocas de percusión) - 1 ud