{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 9,5 mm | |
| Länge Schaft | 40 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 20 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge | 50 mm | |
| Länge gesamt | 90 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 7483 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer |
| Numer artykułu | 4932363708 | |
| EAN / GTIN | 4002395331512 | |
| Numer producenta | 4932363708 | |
| Numer L | L01860 63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |