Foret forstner 20X90 mm

Réf.: 4932363708
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 9,5 mm
Longueur de queue 40 mm
Diamètre des dents, min. 20 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Interface interface 1
Longueur utile 50 mm
Longueur totale 90 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 7483
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 4932363708
EAN / GTIN 4002395331512
Réf. fabricant 4932363708
Article hors catalogue L01860 63
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La pointe de centrage permet un pointage précis, les bords de coupe périphériques assurent une coupe précise et sans déchirement
  • Fabriquées selon la norme DIN 74836
  • Conçues pour des perçages intensifs dans des bois naturels tendres ou durs

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 50
  • Diamètre d'attachement : 9.5
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : FD 20 mm - 1 pc
  • Adhérence de la tige : 9.5 mm tige ronde
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R