Wiertło spiralne 22X600 mm do drewna

Nr art.: 4932363702
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Wersja 6-kątna
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 11 mm
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 22 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania O (inne)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 530 mm
Długość całkowita 600 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932363702
EAN / GTIN 4002395331703
Numer producenta 4932363702
Numer L L01850 951
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Heavy Duty precyzyjne wiercenie w miękkim i twardym drewnie, dużych profilowanych belkach, belkach, deskach podłogowych, płytach wiórowych i sklejce.
  • Lewis-Wendel do szybkiego usuwania wiórów
  • Z chwytem sześciokątnym zapewniającym pewne mocowanie w uchwycie wiertarskim

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 530
  • średnica uchwytu: 11
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: AD 22 x 600 – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: 11 mm HEX
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R