Burghiu elicoidal de lemn WS-Wood, 22 x 600 mm

Cod articol.: 4932363702
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Umiditate maximă nerecomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Model hexagonal
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 11 mm
Ulei nerecomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 22 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere O (altele)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 530 mm
Lungimea totală 600 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 4932363702
EAN / GTIN 4002395331703
Număr producător 4932363702
L-Număr L01850 951
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru găurirea de precizie în lemn de esență moale și tare, lemn de esență tare, lemn de esență mare, grinzi, grinzi, plăci de parchet, plăci aglomerate și placaj
  • Elixul Lewis pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor
  • Cu tijă hexagonală pentru fixare sigură în mandrina de găurit

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 530
  • Diametrul știftului: 11
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: AD 22 x 600 - 1 buc
  • Șurub: 11 mm Hex
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R