• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangebohrer 22X600 mm Holz

Artikel-Nr.: 4932363702
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
nass max. ungeeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Sechskantausführung
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 11 mm
Öl ungeeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 22 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge 530 mm
Länge gesamt 600 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932363702
EAN / GTIN 4002395331703
Herstellernummer 4932363702
L-Nummer L01850 951
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Heavy-Duty Präzisionsbohren in Weich- und Hartholz, große Profilhölzer, Balken, Dielenbretter, Pressspanplatten und Sperrholz
  • Lewis-Wendel zur schnellen Spanentfernung
  • Mit Sechskant-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 530
  • Aufnahmedurchmesser: 11
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: AD 22 x 600 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 11 mm Hex
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R