Nakrętka FIXTEC AEG M14 SNP

Nr art.: 4932358225
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 22 mm
Średnica zewnętrzna D 42,5 mm
Wysokość całkowita h 11 mm
Wielkość gwintu d M14
Powierzchnia ocynkowane
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu M
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932358225
EAN / GTIN 4002395325528
Numer producenta 4932358225
Numer L L01780 85
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • FIXTEC: Wymiana szyb w kilka sekund, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
  • 12 sekund od usunięcia zużytej tarczy do zamontowania nowej tarczy
  • Grubość tylko 8 mm, dzięki czemu powierzchnia tarczy na materiale jest większa.
  • Kompatybilny ze wszystkimi producentami szlifierek kątowych do 150 mm ze standardowym gwintem wrzeciona M14.
  • Z wbudowanymi otworami na klucze, umożliwiającymi odkręcenie nakrętki za pomocą standardowego klucza płaskiego, jeśli nakrętka jest zbyt mocno dokręcona.