FIXTEC ANYA AEG M14 SNP

Cikkszám: 4932358225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932358225
EAN / GTIN 4002395325528
Gyártó száma 4932358225
L-szám L01780 85

Leírás

Beschreibung:

  • FIXTEC: Scheibenwechsel in Sekunden, kein zusätzliches Werkzeug erforderlich
  • 12 Sekunden vom Entfernen der abgenutzten Scheibe bis zum Anbringen einer neuen Scheibe
  • Nur 8 mm dünn, dadurch mehr Oberfläche der Scheibe auf dem Material
  • Kompatibel mit allen Herstellern von Winkelschleifern bis zu 150 mm mit Standard M14 Spindelgewinde
  • Mit integrierten Schlüssellöchern, zum Lösen der Mutter mit einem Standard-Stiftschlüssel, falls die Mutter zu fest sitzt