{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jednotka velikosti klíče | Metrické | |
| Rozměr klíče s | 22 mm | |
| Vnější průměr D | 42,5 mm | |
| Celková výška h | 11 mm | |
| Rozměr závitu d | M14 | |
| Povrch | pozinkováno | |
| Druh produktu | Upínací matice | |
| Druh závitu | M | |
| Materiál | Kov |
| Katalogové číslo | 4932358225 | |
| EAN / GTIN | 4002395325528 | |
| Číslo výrobce | 4932358225 | |
| L-číslo | L01780 85 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |