Płaska kaseta wierteł do drewna (8 sztuk

Nr art.: 4932352504
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Opakowanie Plastikowa obudowa
Min. średnica skrawania 12 mm
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania O (inne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 152 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 7487 E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932352504
EAN / GTIN 4002395371624
Numer producenta 4932352504
Numer L L01850 2154
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szybkie wiercenie otworów o dużych średnicach
  • Nadaje się do wiercenia w twardym i miękkim drewnie oraz płytach wiórowych
  • Idealny dla ślusarzy, elektryków i instalatorów ogrzewania
  • Uchwyt sześciokątny 1/4˝ (DIN E 6.3) do bezpośredniego mocowania końcówek i bezpiecznego osadzenia w uchwycie wiertarskim
  • Końcówka centrująca zapewniająca optymalne ustawienie oraz dwa ostrza boczne zapewniające najlepszą wydajność cięcia

Cecha szcz.:

  • Dostarczone: walizka z tworzywa sztucznego.
  • Zawartość: ⌀ 12 / 16 / 18 / 20 /22 / 25 /28 / 32 x 152 mm długość
  • Zawartość opakowania: 8
  • wersja produktu: Zestaw FB – 8 szt.
  • uchwyt trzpienia: ¼˝ HEX

W dostawie:

Diameter 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm Length