{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | C 6,3 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Průměr břitu, min. | 12 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 152 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 7487 E | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 4932352504 | |
| EAN / GTIN | 4002395371624 | |
| Číslo výrobce | 4932352504 | |
| L-číslo | L01850 2154 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |