• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cartucho de taladro de madera plano (8 piezas)

Número de artículo: 4932352504
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932352504
EAN / GTIN 4002395371624
Número del fabricante 4932352504
Número L L00800 4704

Descripción

Descripción:

  • Rápida perforación con grandes diámetros
  • Ideal para perforar en maderas naturales duras o blandas y aglomerados
  • Ideales para cerraduras de puerta, mortajas así como para trabajos de electricidad y fontanería
  • Anclaje para vástago Hex
  • ¼˝ (DIN E 6.3) para inserción directa en la herramienta y un mayor agarre del portabrocas
  • Punto central fresado para un posicionamiento exacto y aletas afiladas para mayor capacidad de corte

Característica:

  • Suministrado: Estuche de plástico
  • Contenido: ⌀ 12 / 16 / 18 / 20 /22 / 25 /28 / 32 x 152 mm de longitud
  • Contenido del paquete: 8
  • Variante del producto: FB Set - 8 uds
  • Soporte de vástago: ¼˝ Hex