• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wiertło do drewna płaskiego 35X400 mm

Nr art.: 4932352503
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 BT-C06.3
Sposób mocowania Czop
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Min. średnica skrawania 35 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy 2
Nazwa produktu (typ) H
Grupa skrawania O (inne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 400 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932352503
EAN / GTIN 4002395371617
Numer producenta 4932352503
Numer L L01850 2458
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szybkie wiercenie otworów o dużych średnicach
  • Nadaje się do wiercenia w twardym i miękkim drewnie oraz płytach wiórowych
  • Idealny dla ślusarzy, elektryków i instalatorów ogrzewania
  • Uchwyt sześciokątny 1/4˝ (DIN E 6.3) do bezpośredniego mocowania końcówek i bezpiecznego osadzenia w uchwycie wiertarskim
  • Końcówka centrująca zapewniająca precyzyjne pozycjonowanie oraz dwa ostrza boczne (nie w przypadku 6 i 8 mm) zapewniające najlepszą wydajność cięcia

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: FB 35 x 400 – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: ¼˝ HEX