Taladro de madera plano 35x400 mm

Número de artículo: 4932352503
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 BT-C06.3
Tipo de alojamiento Espiga
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 C 6,3
Diámetro del filo, mín. 35 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de cortes 2
Nombre del producto (tipo) H
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 400 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932352503
EAN / GTIN 4002395371617
Número del fabricante 4932352503
Número L L01850 2458
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Rápida perforación con grandes diámetros
  • Ideal para perforar en maderas naturales duras o blandas y aglomerados
  • Ideales para cerraduras de puerta, mortajas así como para trabajos de electricidad y fontanería
  • Anclaje para vástago Hex 1/4˝ (DIN E 6.3) para inserción directa y un mayor agarre del portabrocas
  • Punto central fresado para un posicionamiento exacto y aletas afiladas para mayor capacidad de corte

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FB 35 x 400 - 1 ud
  • Fijación del eje: ¼˝ Hex