Platte houtboor 35x400 mm

Artikelnummer: 4932352503
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352503
EAN/GTIN 4002395371617
Nummer fabrikant 4932352503
L-nummer L00800 1581

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel boren van grote diameters
  • Geschikt voor boren in hard en zacht hout en spaanplaat
  • Ideaal voor slotenmakers, elektriciens en verwarmingsmonteurs
  • 1/4 binnenzeskant (DIN E 6.3) voor directe bitopname en veilige passing in de boorhouder
  • Centreerpunt voor nauwkeurige positionering en twee secundaire snijkanten (niet voor 6 en 8 mm) voor de beste snijprestaties

Kenmerk:

  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: FB 35 x 400 - 1 st
  • Afscherming: ¼˝ Hex