Uchwyt wiertarski z koroną zębową 3-16 m

Nr art.: 4932320014
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Min. średnica mocowania D1 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita L 60 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932320014
EAN / GTIN 4002395310784
Numer producenta 4932320014
Numer L L01850 493
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Przemysłowy
  • Wiertarka udarowa
  • wiertło obrotowe
  • Wiertarka akumulatorowa

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 3,0 – 16 – M18 x 2,5 – 1 szt.