{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Attacco a vite | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 3 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 16 mm | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Mandrini | |
| Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 4932320014 | |
| EAN / GTIN | 4002395310784 | |
| Codice del produttore | 4932320014 | |
| Numero-L | L01850 493 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |