{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 16 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | mandrins de perçage | |
| Longueur totale L | 60 mm | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 4932320014 | |
| EAN / GTIN | 4002395310784 | |
| Réf. fabricant | 4932320014 | |
| Article hors catalogue | L01850 493 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |