Brzeszczot bagnetowy 55/0,7 mm T118G (5

Nr art.: 4932274652
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
Min. podziałka zębów 0,7 mm
Min. grubość materiału 0,5 mm
Maks. grubość materiału 2 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 55 mm
Grubość arkusza 0,7 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932274652
EAN / GTIN 4002395301621
Numer producenta 4932274652
Numer L L01850 2383
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brzeszczot 4932274652 dzięki niewielkiej podziałce zębów wynoszącej 0,7 mm nadaje się szczególnie do cięcia cienkich blach.
  • Do tego konkretnego zastosowania zalecamy stosowanie brzeszczotów bimetalowych w połączeniu ze środkiem smarnym chłodzącym, aby przedłużyć żywotność brzeszczotu.
  • Zapewnia to dwukrotnie większą trwałość w porównaniu z ostrzami niebimetalowymi.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość skrawania w stali [mm]: 0,5-2
  • Zawartość opakowania: 5
  • wersja produktu: 50 x 0,7 T 118 GP5M
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 2