{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pasul dintelui min. | 0,7 mm | |
| Grosimea materialului min. | 0,5 mm | |
| Grosimea materialului max. | 2 mm | |
| Tip produs | Pânză de ferăstrău | |
| Număr de pânze ferăstrău | 5 buc. | |
| Material foaie | Bimetal (BiM) | |
| Lungime | 55 mm | |
| Grosimea foii | 0,7 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | metal | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 4932274652 | |
| EAN / GTIN | 4002395301621 | |
| Număr producător | 4932274652 | |
| L-Număr | L01850 2383 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |