List pro přímočarou pilu B. 50x0,7/T118G-5ks

Artiklové číslo: 4932274652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozteč zubů min. 0,7 mm
Pevnost materiálu min. 0,5 mm
Pevnost materiálu max. 2 mm
Druh produktu Pilové listy pro děrovky
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 55 mm
Pevnost lištu 0,7 mm
Vhodnost materiálu kov
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932274652
EAN / GTIN 4002395301621
Číslo výrobce 4932274652
L-číslo L01850 2383
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč 4932274652 je díky malé rozteči zubů 0,7 mm vhodný zejména pro řezy v tenkém plechu
  • Pro toto speciální použití doporučujeme bimetalové pilové kotouče ve spojení s chladicím mazivem, které prodlouží životnost kotouče
  • Díky tomu je životnost dvakrát delší než u nekovových nožů

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 0,5 - 2
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 50 x 0,7 T 118 GP5M
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 2