Torba wykonawcy JP AEG

Nr art.: 4931413266
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Szare; Pomarańczowy
Rodzaj produktu torba
Wyposażenie Półki; Uchwyt do przenoszenia
Szerokość zewnętrzna 305 mm
Wysokość zewnętrzna 62 mm
Głębokość zewnętrzna 60 mm
Masa 1,01 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4931413266
EAN / GTIN 4002395193394
Numer producenta 4931413266
Numer L L01870 105218
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

Torba transportowa AEG została zaprojektowana specjalnie z myślą o potrzebach pracowników budowlanych. Ta torba wykonana z wytrzymałego kartonu waży zaledwie 1,01 kg i stanowi praktyczny oraz bezpieczny sposób transportu różnych narzędzi i urządzeń. Solidna konstrukcja zapewnia optymalną ochronę Twoich rzeczy. Torba transportowa AEG jest idealna dla rzemieślników i pracowników budowlanych, ułatwiając transport i organizację wyposażenia. Jest wykonana z ekologicznego kartonu, dzięki czemu jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także gwarantuje dłuższą żywotność w nieprzewidywalnych warunkach panujących na placu budowy. Niewielka waga tej torby stanowi ogromną zaletę, która zmniejsza zmęczenie podczas częstych podróży między miejscami pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś elektrykiem, hydraulikiem czy innym profesjonalnym pracownikiem budowlanym, ta torba jest odpowiednia do codziennych podróży. Ten produkt, oznaczony numerem 4931413266, jest zalecany do bezpiecznego przechowywania narzędzi. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie, należy uważać, aby nie przeładować torby i preferować transport przedmiotów lekkich lub średnio ciężkich. Aby utrzymać torbę w dobrym stanie, należy chronić ją przed wilgocią i czynnikami zewnętrznymi. Ta torba AEG stanowi bezpieczny i praktyczny sposób transportu najważniejszych materiałów na plac budowy. - Waga w kg: 1,01 kg; długość: 30,5 cm; szerokość: 6 cm; wysokość: 6,2 cm.