• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Contractor Bag JP AEG

Artikel-Nr.: 4931413266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau; orange
Produktart Tasche
Ausstattung Fächer; Tragegriff
Außenmaß Breite 305 mm
Außenmaß Höhe 62 mm
Außenmaß Tiefe 60 mm
Gewicht 1,01 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4931413266
EAN / GTIN 4002395193394
Herstellernummer 4931413266
L-Nummer L01870 105218
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

Die AEG-Transporttasche wurde speziell für die Bedürfnisse von Bauarbeitern entwickelt. Mit einem geringen Gewicht von nur 1,01 kg bietet diese Tasche aus haltbarem Karton eine praktische und sichere Möglichkeit, verschiedene Werkzeuge und Geräte zu transportieren. Das robuste Design sorgt dafür, dass Ihre Sachen optimal geschützt sind.Die AEG-Transporttasche ist ideal für Handwerker und Bauarbeiter und erleichtert den Transport und die Organisation Ihrer Ausrüstung. Sie ist aus nachhaltigem Karton gefertigt und damit nicht nur umweltfreundlich, sondern garantiert auch eine längere Lebensdauer gegenüber den Unwägbarkeiten der Baustelle. Das geringe Gewicht dieser Tasche ist ein großer Vorteil, der Ermüdungserscheinungen bei häufigen Fahrten zwischen den Arbeitsorten verringert. Egal, ob Sie Elektriker, Klempner oder ein anderer professioneller Bauarbeiter sind, diese Tasche ist für Ihre täglichen Fahrten geeignet.Dieses Produkt, das unter der Nummer 4931413266 gelistet ist, wird für die sichere Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge empfohlen. Für eine optimale Nutzung achten Sie darauf, die Tasche nicht zu überladen, und bevorzugen Sie den Transport von leichten bis mittelschweren Gegenständen. Um die Tasche in gutem Zustand zu erhalten, sollten Sie sie vor Feuchtigkeit und äußeren Umwelteinflüssen schützen. Diese AEG-Tasche ist eine sichere und praktische Möglichkeit, Ihre wichtigsten Materialien auf der Baustelle zu transportieren.- Gewicht in kg: 1,01 kg; Länge: 30,5 cm; Breite: 6 cm; Höhe: 6,2 cm.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb