Bolsa de contratista jp aeg

Número de artículo: 4931413266
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color gris; naranja
Tipo de producto Bolsa
Equipamiento Compartimentos; Asa de transporte
Medida exterior anchura 305 mm
Medida exterior altura 62 mm
Medida exterior profundidad 60 mm
Peso 1,01 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4931413266
EAN / GTIN 4002395193394
Número del fabricante 4931413266
Número L L01870 105218
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Descripción:

La bolsa de transporte AEG está diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales de la construcción. Con un peso de sólo 1,01 kg, esta bolsa de cartón resistente proporciona una forma segura y cómoda de transportar una gran variedad de herramientas y equipos. Ideal para comerciantes y profesionales de la construcción, la bolsa de transporte AEG facilita el transporte y la organización del equipo. Fabricada en cartón resistente, no sólo es respetuosa con el medio ambiente, sino que también garantiza una mayor durabilidad frente a los peligros de la obra. El bajo peso de esta bolsa es una gran ventaja, ya que ayuda a reducir la fatiga durante los frecuentes desplazamientos entre lugares de trabajo. Tanto si es electricista, fontanero o cualquier otro profesional de la construcción, esta bolsa es ideal para sus desplazamientos diarios. Se recomienda utilizar 4931413266 para guardar las herramientas de forma segura. Para un uso óptimo, asegúrese de no sobrecargar la bolsa y prefiera llevar artículos de peso ligero a medio. Para mantenerla en buen estado, se recomienda protegerla de la humedad y del ambiente exterior. La bolsa de herramientas AEG es una forma segura y práctica de transportar su equipo esencial - Peso en Kg: 1,01 Kg; Longitud: 30,5 cm; Anchura: 6 cm; Altura: 6,2 cm.