Sonda endoskopowa, kątowa, giętka, ⌀ 6 mm, długość sondy: 1000mm

Nr art.: 492942 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość kamery 640×480 px
stopień ochrony IP IP 67
⌀ sondy 6 mm
długość sondy 1 000 mm
Rodzaj produktu Sonda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492942 1000
EAN / GTIN 4045197565433
Numer producenta 492942 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.
bardzo wysoka jakość obrazu dzięki 16,7 mln kolorów.
Tryb podświetlania: Przyciski do włączania i wyłączania rozjaśniania obrazu. Do zastosowania w dużych przestrzeniach wewnętrznych i / albo w bardzo ciemnym otoczeniu.
Tryb bocznych diod LED: przy zastosowaniu nakręcanego lusterka sondy eliminuje się zakłócające obraz refleksy przez włączenie bocznych diod LED.
Obrót obrazu: o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara za pomocą przycisków.
Kątowa głowica sondy: sonda z uchwytem i dźwigienką nastawczą do przechylania głowicy kamery w dwóch kierunkach (maks. 2× 155°). W połączeniu z lusterkiem sondy, wchodzącym w zakres dostawy, można dokonywać przeglądu pustych przestrzeni również w kierunku wstecznym do kierunku ruchu sondy. Funkcja blokowania wybranego położenia kątowego umożliwia niemęcząca pracę. Wierzchołek sondy z wężem ochronnym w oplocie metalowym.
kąt otwarcia obrazu 87,1°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do przeglądu trudno dostępnych przestrzeni, np. w pojazdach samochodowych: silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. Przemysł lotniczy: zespoły napędowe, turbiny, systemu przewodów. Budownictwo: ocena substancji budowlanej, szkód spowodowanych wodą, porażenia przez szkodniki. Rurociągi: spoiny, wykrywanie ciał obcych, nieszczelności. Układy hydrauliczne: siłowniki, nieszczelności. Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja: piece, kominy, bojlery, klimatyzatory, instalacje kanalizacyjne. Zwalczanie szkodników: ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze insektów. Policja, urzędy celne: kontrola pojazdów i towarów.

Pasuje do:

Wszystkie wersje endoskopów nr 492923; 492924; 492925; 492928.

W dostawie:

nakręcane lusterko sondy 70°.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 492896 do zastosowania sond z endoskopem do zdjęć / nagrań wideo nr 492890, wielk. 2000.

Wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną ⌀ głowicy sondy i innymi kierunkami obserwacji dostarczane na zamówienie.
Sondy do inspekcji przewodów rurowych:
  • ⌀ główki: 28 mm
  • Długość sondy: 22 m
  • Kąt otwarcia obrazu: 150°
  • 8 jasnych diod LED.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Służy do kontroli, przeglądu i badania niedostępnych i niewidocznych przestrzeni.
  • Do montażu na endoskopach.
  • W przypadku korzystania bez akcesoriów używać sondy tylko z przykręconym pierścieniem ochronnym gwintu.
  • Głowicę sondy można stosować w benzynie bezołowiowej, oleju maszynowym, oleju napędowym, płynie hamulcowym (DOT 4), oleju przekładniowym i neutralnym środku czyszczącym.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie zginać sondy o więcej niż 155°.
  • Nie używać głowicy sondy jako haka.
  • Sondę zaginać tylko za pomocą pokrętła, a nie bezpośrednio za głowicę sondy.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w środowisku zawierającym palne gazy, opary lub rozpuszczalniki, jak zbiorniki paliwa lub gazu.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.