• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Sonda endoscópica, acodable, flexible, ⌀ 6 mm, Longitud de sonda: 1000mm

Número de artículo: 492942 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP67
Ángulo máx. 155 grados
Longitud de la sonda 1.000 mm
Diámetro de la sonda 6 mm
Resolución de la cámara 640×480 px
Ángulo de visión máx. 0 grados
Ángulo de apertura de imagen mín. 87,1 grados
Ángulo de apertura de imagen máx. 87,1 grados
Fuente de luz Lámpara LED
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Sonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 492942 1000
EAN / GTIN 4045197565433
Número del fabricante 492942 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero inoxidable con LED blancos atenuables. Dirección visual 0°.
Calidad de la imagen muy elevada con 16,7 millones de colores.
Modo de iluminación: teclas de operación para conectar y desconectar la iluminación de imágenes. Para utilizar en cavidades grandes y/o entornos oscuros.
Modo de LED laterales: utilizando el espejo de sonda con rosca, mediante activación de los LED laterales se evitan las reflexiones molestas en la pantalla.
Giro de la imagen: giro de la imagen de 90° en sentido horario por medio de las teclas de operación.
Cabezal de sonda acodable: sonda con empuñadura y palanca reguladora para la angulación del cabezal de la cámara en dos direcciones (2x 155° como máximo). De este modo, en combinación con el espejo de sonda incluido en el volumen de suministro, se puede examinar también una cavidad en el lado opuesto al sentido de entrada de la sonda. Una función de bloqueo para la posición angulada seleccionada permite trabajar sin fatiga. Punta de sonda con manguera de protección de malla metálica.
Ángulo de abertura 87,1°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Ideal para inspección de espacios de difícil acceso, p. ej.,Automoción: motor, cambio, depósito, carrocería, cuadro de instrumentos, peritajes. Aeronáutica: motores, turbinas, sistemas de conductos. Construcción: evaluación de estructuras de edificios, daños por agua, infestación por parásitos. Construcción de tuberías: cordones de soldadura, localización de cuerpos extraños, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Calefacción, sanitarios, climatización: estufas, calentadores de agua, sistemas de chimeneas, sistemas de aguas residuales. Lucha antiparasitaria: colmenas, avisperos, nidos de pájaros, perforaciones por insectos. Policía, aduanas: control de vehículos, control de mercancías.

Idóneo para:

Todos los modelos de endoscopios n.° 492923; 492924; 492925; 492928.

Volumen de suministro:

Espejo de sonda con rosca 70°.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 492896 para utilizar sondas con el endoscopio de foto / vídeo n.º 492890 tam. 2000.

Nota:

Otros tipos de sonda (hasta 30 m) con otros ⌀ de cabezal de sonda y direcciones visuales a petición.
Sonda para revisión de tuberías:
  • ⌀ de cabezal: 28 mm
  • Longitud de sonda: 22 m
  • Ángulo de abertura: 150°
  • 8 LED de gran luminosidad.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el control, la inspección y el examen de zonas inaccesibles y no visibles.
  • Para el montaje en endoscopios.
  • En caso de uso sin accesorios, utilizar la sonda únicamente con el anillo de protección de rosca enroscado.
  • El cabezal de la sonda se puede utilizar en gasolina sin plomo, aceite para máquina, diésel, líquido de frenos (DOT 4), aceite para engranajes y limpiadores neutrales.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No doblar la sonda más de 155°.
  • No utilizar el cabezal de la sonda como gancho.
  • Doblar la sonda utilizando únicamente la rueda de ajuste, no de forma directa en el cabezal de la sonda.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizarlo en entornos con gases, vapores o disolventes combustibles, como en depósitos de combustibles o de gases.
  • No abrir la carcasa.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.