Sonda endoskopu ohebné, ⌀ 3,9 mm, Délka sondy: 1500mm

Artiklové číslo: 492935 1500
Sleva
39 750,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP
IP67
Délka sondy
1 500 mm
Průměr sondy
3,9 mm
Směr pohledu max.
0 stupně
Úhel otevření obrazu min.
90 stupně
Úhel otevření obrazu max.
90 stupně
Zdroj světla
LED svítilna
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492935 1500
EAN / GTIN 4069515055192
Číslo výrobce 492935 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.
Úhlově nastavitelná hlava sondy ve 4 směrech: Sonda s rukojetí a nastavovací pákou pro nastavení úhlu hlavy kamery. Není nutné žádné dodatečné zrcátko sondy pro inspekci dutin na zadní straně ve směru ke vstupu sondy. Aretační funkce pro zvolenou polohu nastavení úhlu umožňuje práci bez únavy. Kompletní sonda je zvláště odolná díky ochranné hadici s kovovým opletením. Zorný úhel 90°.

Funkce:


IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro inspekci těžko přístupných prostor, např. automobilový průmysl: Motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalci. Letectví: Motory, turbíny, potrubní systémy. Stavebnictví: Posouzení stavební substance, škod způsobených vodou, napadení škůdci. Stavba potrubí: Svařované spoje, detekce cizích těles, netěsnosti. Hydraulické systémy: Válce, netěsnosti. Vytápění, sanitární technika, klimatizace: Kamna, krby, bojlery, klimatizace, kanalizační systémy. Hubení škůdců: Včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky od hmyzu. Policie, celní správa: Kontrola vozidel, kontrola zboží.

Vhodné pro:

Všechna provedení endoskopů č. 492927; 492929.

Poznámka:

Další typy sond (do 30 m) s jinými ⌀ hlavy sondy a směry pohledu na vyžádání.

Warning:

Stanovené použití
  • Zařízení je určeno pro průmyslové inspekce.
  • Vizuální kontrola těžko přístupných míst pomocí kamerové hlavice s LED osvětlením.
  • Provozujte pouze s kompatibilními základními jednotkami

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte na lidech nebo pro biologické výzkumy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím vznícení nebo exploze.
  • Nepoužívejte neschválené příslušenství.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost