• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Video endoskop se zobrazením měřicího rastru a sondou, pružnou, ⌀ 5,5 mm, Délka sondy: 2000mm

Artiklové číslo: 492928 2000
Sleva
33 421,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 4 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP67
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Hmotnost 0,37 kg
Vypínač ano
Senzorová kamera CMOS
Ukazatel Barevný LCD
Rozlišení displeje 320×240 px
Velikost displeje 3,5 palce
Délka sondy 2 000 mm
Průměr sondy 5,5 mm
Rozlišení kamery 640×480 px
Průměr hlavy kamery 5,5 mm
Délka 275 mm
Šířka 123 mm
Výška 55 mm
Formát záznamu AVI (30 fps); JPEG
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Směr pohledu max. 0 stupně
Úhel otevření obrazu min. 60 stupně
Úhel otevření obrazu max. 60 stupně
Zaostřená hloubka ostrosti min. 16 mm
Zaostřená hloubka ostrosti max. 60 mm
Zdroj světla LED svítilna
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Číslo výrobce 492928 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní přístroj s LCD displejem 3,5 palce a 2 m dlouhou, pružnou sondou (⌀ 5,5 mm, směr pohledu 0°). Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli. Režim zoomu (2×), zrcadlový režim (Mirror). Úhel otevření obrazu 60°, regulace kontrastu a jasu, černobílý režim pro kontrastnější snímky, snímky a videozáznamy lze ukládat na paměťovou SD kartu, USB a AV výstup pro přenos dat a obrázků. Sonda s jasnými LED ve směru pohledu 0° dopředu a bočními LED ve směru pohledu 90°.
Režim bočních LED: Při použití našroubovatelného zrcadla sondy (110°) budou díky aktivaci bočních LED vyloučeny rušivé odrazy na snímku.
Režim měřicího rastru: Zaměřování objektu na povrchu obrazovky ve spojení s měřicím čidlem. Velikost měřicího pole 20×15 mm.
Režim osvětlení: Tlačítko obsluhy pro zapínání a vypínání vyjasňování obrazu. Pro použití ve velkých dutinách a/nebo ve velmi tmavém prostředí.
Otáčení obrazu: Otáčení obrazu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí tlačítka obsluhy.

Použití:

Např. pro rychlou kontrolu svarů. Chyby lze zaměřit přímo při inspekci.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× sondy č. 492940 vel. 2000 (IP67), přepravního kufru, našroubovatelného zrcátka sondy (110°), SD paměťové karty, dotykového měřidla, USB datového kabelu, čisticí sady a 4 baterií č. 081551, vel. LR6.

Warning:

Stanovené použití
  • Video endoskop ke kontrole a vyšetření nepřístupných a neviditelných oblastí.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Údržbu a opravy smí provádět pouze vhodný odborný personál.

Nesprávné použití
  • Zabraňte úderům nebo nárazům na video endoskop.
  • Zabraňte kontaktu video endoskopu s tekutinami.
  • Nepoužívejte v prostředí s hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly, jako jsou nádrže paliva a plynu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte svévolné přestavby a modifikace.