• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Videoendoskop med visning av mätraster och flexibel sond, ⌀ 5,5 mm, sondlängd: 2000mm

Art-nr.: 492928 2000
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sondlängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

inspelningsformat JPEG/AVI (30 fps)
Sond-⌀ 5,5 mm
sondlängd 2 000 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR6
kameraupplösning 640×480 px
displayupplösning 320×240 px
fokuserad djupskärpa 16 – 60 mm
arbetstemperatur 0 °C - 60 °C
Längd 275 mm
Bredd 123 mm
höjd 55 mm
vikt 0,37 kg
Produktslag Endoskop

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 492928 2000
EAN/GTIN 4045197565419
Tillverkarens nummer 492928 2000
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Grundenhet med 3,5 tum LCD-skärm och 2 m lång, flexibel sond (⌀ 5,5 mm, blickriktning 0°). Robust och vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål. Zoomläge (2 ×), spegelläge (mirror). Bildöppningsvinkel 60°, kontrast- och ljusstyrkereglering, svart/vitt bildläge för kontrastrika bilder, bild- och videoinspelningar kan sparas på ett SD-minneskort, USB- och AV-utgång för data- och bildöverföring. Sond med ljusstarka lysdioder i 0°-riktning framåt och lysdioder på sidorna i 90°-blickriktning.
Sido-LED-läge: När den påskruvbara sondspegeln (110°) används aktiveras sidolysdioderna så att störande reflexer i bilden förhindras.
Mätspetsläge: Uppmätning av ett objekt på bildskärmsytan i kombination med mätspets. Mätfältets storlek 20×15 mm.
Belysningsläge: Manöverknapp för till- och frånkoppling av bildbelysning. Används i stora hålrum eller i mycket mörka miljöer.
Bildrotation: 90° bildrotation medurs via en manöverknapp.

Användningsdata:

För t.ex. snabb kontroll av svetsfogar. Felen kan mätas direkt under pågående inspektion.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st sond nr 492940 storlek 2000 (IP67), transportväska, påskruvbar sondspegel (110°), SD-minneskort, mätspets, USB-datakabel, rengöringssats och 4 batterier nr 081551 storlek LR6.

Warning:

Avsedd användning
  • Videoendoskop för kontroll och undersökning av svåråtkomliga och ej synliga områden.
  • För användning inom industri.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Service och reparation får bara utföras av behörig yrkespersonal.

Olämplig användning
  • Utsätt inte videoendoskopet för slag eller stötar.
  • Låt inte videoendoskopet komma i kontakt med vätskor.
  • Använd inte videoendoskopet i omgivningar med brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel t.ex. i bränsle- eller gasbehållare.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Öppna höljet enbart vid batterilocket för batteribyte.
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.