Endoskop wideo ze wskazaniami siatki pomiarowej i elastyczną sondą, ⌀ 5,5 mm, długość sondy: 2000mm

Nr art.: 492928 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP67
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Masa 0,37 kg
Włącznik/wyłącznik tak
Czujnik kamery CMOS
Wskazanie Kolorowy wyświetlacz LCD
Rozdzielczość wyświetlacza 320×240 px
Rozmiar wyświetlacza 3,5 cal
Długość sondy 2 000 mm
Średnica sondy 5,5 mm
Rozdzielczość kamery 640×480 px
Średnica głowicy kamery 5,5 mm
Długość 275 mm
Szerokość 123 mm
Wysokość 55 mm
Format obrazu AVI (30 fps); JPEG
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 60 °C
Maks. kąt patrzenia 0 stopni
Min. kąt otwarcia obrazu 60 stopni
Maks. kąt otwarcia obrazu 60 stopni
Min. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 16 mm
Maks. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 60 mm
Źródło światła Lampki LED
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Endoskop

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Numer producenta 492928 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Urządzenie podstawowe z wyświetlaczem LCD 3,5″ i elastyczną sondą o długości 2 m (⌀ 5,5 mm, kierunek patrzenia 0°). Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej. Tryb zoomu (2x), tryb zwierciadlany (Mirror). Kąt otwarcia obrazu 60°, regulacja kontrastu i jasności, tryb obrazu czarno-białego dla obrazów o dużej kontrastowości, zdjęcia i nagrania wideo zapisywane na karcie pamięci SD, wyjście USB i AV do transmisji danych i obrazów. Sonda z mocnymi diodami LED ustawionymi pod kątem 0° do przodu i bocznymi diodami LED w kierunku obserwacji 90°.
Tryb bocznych diod LED: przy zastosowaniu nakręcanego lusterka sond (110°) eliminuje się zakłócające obraz refleksy przez włączenie bocznych diod LED.
Tryb siatki pomiarowej: pomiar obiektów na ekranie w połączeniu z czujnikami pomiarowymi. Wielkość pola pomiarowego 20×15 mm.
Tryb rozjaśniania: przyciski do włączania i wyłączania rozjaśniania obrazu. Do zastosowania w dużych przestrzeniach wewnętrznych i/albo w bardzo ciemnym otoczeniu.
Obrót obrazu: o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara za pomocą przycisków.

Zastosowanie:

np. do szybkiej kontroli spoin. Błędy mogą być mierzone bezpośrednio podczas inspekcji.

W dostawie:

W komplecie 1× sonda nr 492940 rozm. 2000 (IP67), walizka transportowa, nakręcane lusterko sondy (110°), karta pamięci SD, czujnik pomiarowy, przewód USB do transmisji danych, zestaw do czyszczenia i 4 baterie nr 081551 rozm. LR6.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Endoskop wideo służy do kontroli i przeglądu niedostępnych i niewidocznych przestrzeni.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Konserwacją i naprawami może zajmować się wyłącznie personel wykwalifikowany.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać endoskopu wideo na uderzenia ani wstrząsy.
  • Nie narażać endoskopu wideo na kontakt z cieczami.
  • Nie stosować w środowisku zawierającym palne gazy, opary lub rozpuszczalniki, jak zbiorniki paliwa lub gazu.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.