Mikroskop pomiarowy wideo CNC MM1, Typ: 300CMZ

Nr art.: 492550 300CMZ
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 240 V
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Zakres pomiaru X 300 mm
Zakres pomiaru Y 200 mm
Zakres pomiaru Z 200 mm
Szerokość pola widzenia 24 mm
Wysokość pola widzenia 16 mm
Min. odległość robocza 80 mm
Maks. odległość robocza 80 mm
Odchylenie od pomiaru długości EUXY, MPE optycznie (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K
Maks. wysokość obrabianego przedmiotu 200 mm
Powiększenie min. (x-krotne) 0,3
Powiększenie maks. (x-krotne) 3,5
Powiększenie min. 10
Powiększenie maks., Wideomikroskop pomiarowy CNC 162
Liczba diod LED 56
Właściwości Diodowy system oświetlenia (LED); Oświetlenie z regulacją
Kamera 6,4 Mpx, autofokus
Maks. masa obrabianego przedmiotu 15 kg
Długość 730 mm
Szerokość 900 mm
Wysokość 950 mm
Masa całkowita 115 000 g
Rodzaj produktu Wideomikroskop pomiarowy CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492550 300CMZ
EAN / GTIN 4062406160272
Numer producenta 492550 300CMZ
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Sterowany CNC mikroskop pomiarowy wideo z szybkim przetwarzaniem obrazu, kolorową kamerą wysokiej rozdzielczości i łatwym w obsłudze, przystosowanym do pracy warsztatowej panelem Multitouch na bazie komputera PC.
Światło padające: 56 białych diod LED na dwóch współosiowych pierścieniach. 1 pierścień i 4 segmenty można pojedynczo włączać i ściemniać.
Światło przenikające: diody LED o długim okresie eksploatacji, telecentryczne z możliwością włączania i ściemniania. Masywna podstawa granitowa ze stolikiem krzyżowym o wzmocnionej powierzchni i prowadnicami o wysokiej precyzji.
  • Łatwe tworzenie i stosowanie programów pomiarowych.
  • Praktyczna automatyzacja przebiegu pomiarów, np. pomiarów palet.
  • Nowoczesne, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pomiarowe.
Obiektyw zoom z napędem silnikowym, powiększeniem od 0,3× do 3,5× i światłem koncentrycznym umożliwiającym równomierne oświetlenie komponentów.

W dostawie:

Panel All-in-One PC, mysz i klawiatura bezprzewodowe, pokrowiec, zasilacz, protokół kontroli i instrukcja obsługi w wielu językach.

Wyp. dodatkowe:

Obiektyw nr 491912, opcja oprogramowania nr 491913, środek do czyszczenia ostrzy / krawędzi skrawających nr 354788; wzorzec kalibracyjny nr 491928; imadło precyzyjne nr 494480; system szybkomocujący nr 494451; podstawa do mikroskopów pomiarowych nr 492580.

Wskazówka:

Odchylenie od pomiaru długości EUXY, MPE według DIN EN ISO 10360-7, mierzone ze współczynnikiem powiększenia = 0,5.
Dopuszczalne warunki otoczenia: 20°C ±1 K, gradient temperatury Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mierzony wzorcem kalibracyjnym.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych oraz wersji panelu dotykowego.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do optycznego pomiaru współrzędnych geometrii dwuwymiarowych.
  • Wersja z czujnikiem dotykowym: Dodatkowo dotykowy pomiar współrzędnych i dotykowy pomiar wysokości.
  • Maks. masa obrabianego elementu: 15 kg Mierzyć wyłącznie elementy o odpowiedniej geometrii (bezpieczne położenie na stoliku pomiarowym, brak kolizji z przyrządem pomiarowym).
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie na stabilnym, równym i czystym podłożu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać na działanie pyłu, brudu lub cieczy.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie obciążać stolika pomiarowego ciężarem przekraczającym podaną wartość maksymalną.
  • Nie zmieniać położenia lasera pozycjonującego.
  • Nie modyfikować lasera pozycjonującego.
  • Nie używać lasera pozycjonującego do celów innych, niż pozycjonowanie obiektów pomiarowych.