CNC měřící videomikroskop MM1, Typ: 300CMZ

Artiklové číslo: 492550 300CMZ
Sleva
1 124 875,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 240 V
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Rozsah měření X X 300 mm
Rozsah měření Y Y 200 mm
Rozsah měření Z Z 200 mm
Šířka zorného pole 24 mm
Výška zorného pole 16 mm
Pracovní vzdálenost min. 80 mm
Pracovní vzdálenost max. 80 mm
Odchylka měření délky E UXY, MPE opticky (2D) EUXY, MPE 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K
Výška obrobku max. 200 mm
Objektiv (xnásobný) min. 0,3
Objektiv (xnásobný) max. 3,5
Zvětšení obrazovka min. (xnásobné) 10
Zvětšení obrazovka max. (xnásobné) 162
Počet LED diod 56
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení
Kamera 6,4 megapixelů, autofokus
Obrobek hmotnost max. 15 kg
Délka 730 mm
Šířka 900 mm
Výška 950 mm
Hmotnost celkem 115 000 g
Druh produktu Měřicí videomikroskop CNC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492550 300CMZ
EAN / GTIN 4062406160272
Číslo výrobce 492550 300CMZ
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí videomikroskop s CNC řízením s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a počítačem s dotykovým panelem pro použití v dílně a se snadnou obsluhou.
Dopadající světlo: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Procházející světlo: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné. Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením.
  • Snadné vytvoření a používání měřicích programů.
  • Praktická automatizace průběhu měření, např. měření palet.
  • Moderní, uživatelsky přívětivý měřicí software s intuitivním ovládáním.
S motorickým zvětšovacím objektivem, zvětšení 0,3× až 3,5× a koaxiální světlo pro rovnoměrné osvětlení dílů.

Rozsah dodávky:

Včetně dotykového panelu a počítače, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a návodu k obsluze v několika jazycích.

Zvláštní příslušenství:

Objektiv č. 491912, volitelný software č. 491913, čistič řezných hran / čisticí tvárná hmota č. 354788; zkušební kalibr č. 491928; přesný svěrák č. 494480; rychloupínací systém č. 494451; podstavec pro měřicí mikroskopy č. 492580.

Poznámka:

Odchylka měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7, měřená s koeficientem zvětšení = 0,5.
20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.
Technické změny a změny provedení dotykového panelu vyhrazeny.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro optické měření souřadnic dvourozměrných geometrií.
  • Provedení s dotykovým snímačem: Navíc dotykové (taktilní) měření souřadnic a taktilní měření výšky.
  • Maximální hmotnost obrobku: 15 kg Měřte pouze obrobky s vhodnou geometrií (bezpečné umístění na měřicím stole, žádná kolize s měřicím přístrojem).
  • Pro průmyslové použití.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze na trvalém stanovišti na rovné a čisté podložce.

Nesprávné použití
  • Nevystavujte prachu, nečistotám a tekutinám.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Měřicí stůl nezatěžujte více než uvádí maximální hmotnost.
  • Polohu polohovacího laseru neměňte.
  • Polohovací laser nepozměňujte.
  • Polohovací laser nepoužívejte k jiným účelům než k polohování měřených objektů.