{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Mjerno područje X | 300 mm | |
| Mjerno područje Y | 200 mm | |
| Mjerno područje Z | 200 mm | |
| Odstupanje kod mjerenja dužine EUXY, MPE optičko (2D) | 2,9 + D / 100 (D u mm) pri 20 °C ± 1K µm | |
| Objektiv (x-struko) | 0,3 – 3,5 | |
| Povećavanje na ekranu (x-struko) | 10 - 162 | |
| Vidno polje | 24×16 – 2×1 mm | |
| Kamera | 6,4 megapiksela, autofokus | |
| Radni razmak | 80 mm | |
| maksimalna visina obratka | 200 mm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Nazivni napon | 240 V | |
| Duljina | 730 mm | |
| širina | 900 mm | |
| Visina | 950 mm | |
| Težina | 115 kg | |
| maksimalna težina obratka | 20 kg | |
| Vrsta proizvoda | CNC mjerni mikroskop s videoprikazom |
| Broj artikla | 492550 300CMZ | |
| EAN / GTIN | 4062406160272 | |
| Broj proizvođača | 492550 300CMZ | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |