LED šaltos šviesos šaltinis, Tipas: F3000

Prekės Nr.: 492242 F3000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; France; Pays-Bas; Pologne; République tchèque
Puissance absorbée 65 W
Tension 230 V
Référence fabricant LED-Kaltlichtquelle F3000
Variateur de lumière progressif oui
Flux lumineux max. 640 lm
Température de couleur max. 5 800 K
Puissance comparable à celle d’un éclairage halogène 150 W
Zone de protection ESD (EPA) oui
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur noir; blanc
Type de produit lampes de travail
Longueur totale 196 mm
Largeur totale 170 mm
Hauteur totale 98 mm
Matériau aluminium
Poids total 3 800 g
Sans scintillement taip
Luminosité réglable oui
Mise au point réglable ne
Température de couleur réglable non
Ampoule interchangeable ne
Type d’éclairage LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492242 F3000
EAN / GTIN 4045197578235
Gamintojo numeris 10060.1
Gamintojas / atsakingas asmuo Photonic Optische Geräte GmbH & Co. KG, Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien, Österreich, www.photonic.at

Aprašymas

Udførelse:

Meget lyskraftig koldlyskilde, der kan dæmpes, med langtidsholdbar (>30000 h) og energibesparende LED-teknologi (5800 K). Robust metalhus, kan stables solidt og stabilt. ESD-bøsning til afledning af statisk elektricitet. Ekstremt høje lysdioder ved lyspunkter.
Kan fjernbetjenes vha. fodkontakt eller USB, ekstremt støjsvag ventilator. Shutter-funktionalitet. Mulighed for lodret drift.
Mulighed for halogenfilter, der simulerer halogenlys 3500 K.

Leveringsomfang:

LED-koldlyskilde, dobbelt svanehalslysleder (⌀ 4,5 mm, længde 550 mm) med integrerede fokuslinser.
Inklusive netkabel EU.

Specialtilbehør:

Halogenfilter, fodkontakt nr. 492244, str. SWITCH.

Bemærk:

Andre lysledere, farvefiltre, andet spaltringlys og tilbehør fås på forespørgsel.